Beli Mata Gergaji Belah 14 Inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  2. monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  3. Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Deskripsi:
    KERTAS MERK "PAPERPRYNS" kertas dengan kualitas dan isi yang terbaik. Ukuran kertas dan lubang kertas (pin hole) diproduksi dengan mesin modern dan presisi. Dapat digunakan pada printer dot-matrix untuk bebagai kebutuhan.
    atribut:
    • Type: NCR
    • Size (mm): 241x280
  4. Primaform Continuous Form PRS Bagi Dua 9.5x12inch (Kertas Faktur)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp154.000

    Primaform Continuous Form PRS Bagi Dua 9.5x12inch (Kertas Faktur)
    Deskripsi:
    Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.
    atribut:
    • Type: Bagi 2
  5. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  6. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp31.900

  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. GAND Continuous Form 4ply (Kertas Faktur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp199.900

    GAND Continuous Form 4ply (Kertas Faktur)
    Deskripsi:
    Continuous Form 4 Ply Tidak Dibagi
    atribut:
    • Number of Ply: 4
Daftar Harga Mata Gergaji Belah 14 Inch Terbaru November 2026
TJAP MATA Gergaji TCTRp82.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Rp6.900
Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)Rp189.900
Primaform Continuous Form PRS Bagi Dua 9.5x12inch (Kertas Faktur)Rp154.000
KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp33.900
monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)Rp31.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)Rp9.900
GAND Continuous Form 4ply (Kertas Faktur)Rp199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)